Drukschroef met kogel, gegroefd

Artikelnummer: 73775
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 73775
EAN/GTIN 4020772073770
Nummer fabrikant 73775
L-nummer L30130 57
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Compressieschroef met kogel, gegroefd, kogel: Kogellagerstaal, gehard, gegroefd
basisdeel: Getemperd staal, getemperd

Kenmerk:

  • Maat: M16
  • G: M16
  • H: 27
  • ØI: 30
  • ØK: 20,0
  • L: 16
  • SW: 27
  • Max. Statische belasting: 90 kN
  • max. aanhaalmoment: 206 Nm
  • Gewicht: 150 g