Compressieschroef met kogel

Artikelnummer: 73726
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 73726
EAN/GTIN 4020772073725
Nummer fabrikant 73726
L-nummer L30130 487
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukschroef met kogel, instelbaar, glad, met moer ISO 4035.
Kogel: Kogellagerstaal, gehard, glad
basisdeel: Getemperd staal, getemperd

Kenmerk:

  • Maat: M20
  • G: M20
  • H: 27,3
  • ØK: 20,0
  • L: 50
  • SW1: 30
  • SW2: 30
  • Max. Statische belasting: 90 kN
  • max. aanhaalmoment: 407 Nm
  • Gewicht: 275 g