Getande spanstukken

Artikelnummer: 73379
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 73379
EAN/GTIN 4020772073374
Nummer fabrikant 73379
L-nummer L30130 719
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Getande klemblokken, (getande steunen). Traphoogte: 5,2 mm. smeedbaar gietijzer, gelakt. Vloeroppervlak getrimd.

Kenmerk:

  • Maat: 2
  • H min: 111 mm
  • H max.: 147 mm
  • A: 50
  • B: 50
  • F max.: 40 kN
  • Gewicht: 1225 g