Schroefstandaard met vlakke steun en magnetische voet

Artikelnummer: 73361
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 73361
EAN/GTIN 4020772073367
Nummer fabrikant 73361
L-nummer L30130 129
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefstandaard met vlakke steun en magnetische voet, centreergat Ø 12 mm / M10. spindel: Trapeziumvormige schroefdraad zelfborgend, met eindvergrendeling. Temperstaal, gebruineerd.
basisdeel: Temperstaal, gelakt.

Kenmerk:

  • Maat: 80
  • H min: 60 mm
  • H max.: 80 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • F max.: 100 kN
  • Gewicht: 770 g