Sleufschroevendraaier 0,8 x 4mm lengte 100mm

Artikelnummer: 73273002
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
Artikelnummer 73273002
EAN/GTIN 4018754330355
Nummer fabrikant 73273002
L-nummer L60010 8337
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • voor sleufschroeven
  • Chroom gelegeerd staal, vernikkeld
  • Made in Germany
  • DIN 5200

Kenmerk:

  • a: 0,8 mm
  • Bitsoort: Sleuf
  • Breedte mm (b): 4 mm
  • DIN: DIN 5200
  • Gr.: 2
  • Lengte mm (L): 100 mm
  • Gewicht (g): 12 g