Laagdiktemeter, 0-0,5″, 0,001, Groefdiepte, Meetvlakken met bladen

Artikelnummer: 7316A
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
Producttype Diktesnelmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7316A
EAN/GTIN 4946368851631
Nummer fabrikant 7316A
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met deze analoge diktemeter kunt u de dikte van buizen, folies / papier enz. meten. Vlakke meetvlakken maken nauwkeurige metingen van lensdikte of groefdiepten mogelijk.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 7316S
  • Functies: Meetoppervlak met meskant
  • Afmetingen: 0,19 x 0,16 x 0,045 M
  • Max.
    Meetdiepte: 1,2″
  • Meetwisselplaat: Draad # 4-48UNF
  • Parallelliteit: 5 µm
  • Schaalverdeling: 0,001″
  • Inch/Metrisch: Inch