{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| voor kabel-⌀ | 32 mm | |
| Snijcapaciteit meeraderige kabels tot | 240 mm2 | |
| totale lengte | 250 mm | |
| Greep | Meercomponenten-bekleding | |
| Bediening | mechanisch, eenhands, ratelprincipe | |
| Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard | |
| Beveiliging tegen afklemmen | ja | |
| Producttype | Schaar |
| Artikelnummer | 731100 32 | |
| EAN/GTIN | 4003773043935 | |
| Nummer fabrikant | 95 31 250 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |