Kleine kabelschaar, Totale lengte: 125mm

Artikelnummer: 730100 125
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3.453 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijcapaciteit tot ⌀ 8 mm
totale lengte 125 mm
Producttype Schaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 730100 125
EAN/GTIN 4069515014847
Nummer fabrikant 730100 125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kop met sikkelvormige snijkanten. Armen met kunststof grepen. Snijdt glad en zuiver zonder platdrukken.
Licht model van roestvrij edelstaal.

Toepassing:

Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels.