Tuletang, Type: 3.3

Artikelnummer: 729932 3.3
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor kabelbuiten-⌀ 4 mm - 14 mm
maximale tulelengte 26 mm
totale lengte 132 mm
Producttype Krimptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 729932 3.3
EAN/GTIN 4031026738789
Nummer fabrikant 621-30000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof tang met 3 verwisselbare stalen doornen. Openingsbreedte instelbaar met tapeind. Flexibel door rechts- en linkshandigen te gebruiken.

Toepassing:

Eenvoudige montage (spreiden) van alle soorten tules op kabels en leidingen.