Vierdoorn-krimptang DigiCrimp, 2-componentengrepen, Type: 0,5

Artikelnummer: 729530 0,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie DigiCrimp
Voor draaddoorsnede 0,03 mm2 - 0,5 mm2
totale lengte 175 mm
Dwangsluiting aanwezig ja
digitale weergave ja
Producttype Krimptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 729530 0,5
EAN/GTIN 4049002056956
Nummer fabrikant 8736 0000 61
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Uitvoering:

Betrouwbare krimping door dwangsluiting en synchrone aanzet van de krimpdoornen.
Krimpdoornaanzet instelbaar in stappen van 0,01 mm en digitaal afleesbaar (instelling in mm en inch). Controle van de begininstelling met meegeleverde meetpen. Met herkalibratiefunctie. Elektronische slijtagecontrole met waarschuwingsfunctie. Instelfunctie kan worden opgeroepen. Rennsteig- en MIL-positioneerders te gebruiken.

Toepassing:

Voor gedraaide pen- en buscontacten met crimpgeometrie analoog aan MIL.

Levering:

Vierdoorn-krimptang in koffer.