• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Veiligheidsschoen laag MADDOX black-grey Low ESD S3 MADDOX black-grey Low ESD S3, Maat 41

Artikelnummer: 729461-41
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie MADDOX
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 41
Kleur zwart / grijs
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 729461-41
EAN/GTIN 4030839379837
Nummer fabrikant 729461-41
L-nummer L00790 2447
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool SPORTIVE ESD black
  • metaalvrije tussenzool
  • TPU/PU zool MAXXIMO
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
  • ledervrij
  • zoolkern uit Infinergy® by BASF
  • 100% Vegan

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "MADDOX" Bekijk alles