Krimptang voor adereindhulzen, Type: 6ROTO

Artikelnummer: 729440 6ROTO
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent PZ 6 Roto
totale lengte 200 mm
Voor draaddoorsnede 0,14 mm2 - 6 mm2
Producttype Krimptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 729440 6ROTO
EAN/GTIN 4008190406615
Nummer fabrikant 9014350000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.
Parallelpersing (behalve maat PZ16 en PZ50).
Met draaibare bekken.