• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Krimptang voor adereindhulzen, Voor draaddoorsnede: 6mm2

Artikelnummer: 729411 6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draaddoorsnede (mm2) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 210 mm
Voor draaddoorsnede 0,25 mm2 - 6 mm2
Producttype Krimptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 729411 6
EAN/GTIN 4045197891020
Nummer fabrikant 729411 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.
GARANT: Eenvoudige bediening dankzij één gietvorm voor hele persbereik en invoer van de adereindhulzen aan de voorkant. Parallelle beweging van de bekken staat borg voor gelijkmatig persen over de totale hulslengte. Ergonomisch, optimaal vormgegeven handgrepen met veiligheidsaanslag. Persvorm volgens DIN 46228.

Downloads en documenten

Geschikte producten