{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| totale lengte | 160 mm | |
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Snijkantvorm | Snijkantprisma | |
| Greep | Meercomponenten-bekleding | |
| Materiaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal | |
| Oppervlak | verchroomd | |
| met openingsveer | ja | |
| met stelschroef voor instelling van de doorsnede | ja | |
| Producttype | Snijdende tang |
| Artikelnummer | 728750 160 | |
| EAN/GTIN | 4003773021933 | |
| Nummer fabrikant | 11 06 160 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |