Kabelstripper, Type: ABI1

Artikelnummer: 728085 ABI1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 140 mm
Producttype Mes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 728085 ABI1
EAN/GTIN 8014212515704
Nummer fabrikant 669700
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.intercable.tools

Omschrijving

Uitvoering:

Universele buitenmantelsnijder met veer-snelspansysteem voor het verwijderen van alle kunststof isolatielagen van kabel-⌀ 4,5 mm bis 29 mm. Geschikt voor zachte en harde isolatietypes van kabels. Speciale slijping van het mes voor het zuiver verwijderen van de buitenmantel. Ronde snedes, langssnedes en spiraalvormig snijden mogelijk. Snijdiepte in indeling van 0,1 mm – 3 mm d.m.v. draaiknop instelbaar (rechtsom).
Dankzij speciale glijeigenschappen van het steunvlak is probleemloos werken aan de kabel gegarandeerd.

Voordeel:

Strippen van de isolatie op elke willekeurige plaats van de kabel mogelijk.