Kabelstripper met locatoren, TiN, Voor kabel-⌀: 8-15mm

Artikelnummer: 728081 8-15
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor kabel-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 130 mm
voor kabel-⌀ 8 mm - 15 mm
Coating TiN
Producttype Mes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 728081 8-15
EAN/GTIN 4045197801944

Omschrijving

Uitvoering:

Stripper met een kracht- en hoogtebegrenzer. Verschillende kleuren bieden de mogelijkheid om ingestelde locatoren voor geselecteerde, steeds terugkerende kabeltypes te reserveren. Lengteaanslag kan voor rechts- en linkshandigen worden gepositioneerd.

Toepassing:

Strippen van alle gangbare ronde kabels ⌀ 8 - 15 mm en voor het strippen van afzonderlijke aders 1,5 en 2,5 mm2.

Levering:

  • Stripper UNI-PLUS nr. 728082 gr. 8-15.
  • Locatorbox nr. 728083 met 4 locatoren en 1 haakse 6-kant sleutel SW 1,5.

Tip:

De stripper nr. 728082 gr. 8-15 en de locatorbox nr. 728083 kunnen ook afzonderlijk worden besteld.

Downloads en documenten

Geschikte producten