Stripmes met haaklemmet, TiN, Voor kabel-⌀: 8-28mm

Artikelnummer: 728010 8-28
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
511 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor kabel-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent No. 28H Standard
totale lengte 170 mm
voor kabel-⌀ 8 mm - 28 mm
Coating TiN
Producttype Mes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 728010 8-28
EAN/GTIN 4011391102828
Nummer fabrikant 10282
Fabrikant/verantwoordelijke persoon JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Omschrijving

Uitvoering:

Draaibaar mes voor rond- en langssneden; snijdiepte instelbaar. De prismavormige kabelhouder past zich automatisch aan de juiste kabel-⌀ aan. De kabelmantel wordt gesneden door het mes rond te draaien en in lengterichting te trekken.
Levering inclusief 1 reservemes in de handgreep. Snijkant van mes voorzien van TiN-coating voor een langere levensduur.

Voordeel:

Strippen van de isolatie op elke willekeurige plaats van de kabel mogelijk.