Montageklemtang met vergrendeling, Totale lengte: 200mm

Artikelnummer: 727950 200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
523 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
Beklengte 50 mm
Producttype Klemtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 727950 200
EAN/GTIN 4045197379900
Nummer fabrikant 727950 200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met zeer lange, slanke bekken met een hoek resp. met gebogen uiteinden. Armen met schaarhandgrepen en vergrendeling. Grijpvlakken getand.
Bekuiteinden met een hoek van 90°, grijpvlakken met kruisprisma.

Toepassing:

Deze tang dient voor het automatisch vasthouden van kleine onderdelen en draad, zodat u bijv. bij het solderen beide handen vrij hebt om te werken.

Materiaal:

Roestvrij staal.