Pincet vorm AA recht, geïsoleerd, Materiaal: N

Artikelnummer: 727920 N
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Materiaal Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 130 mm
Uitvoering spits
Producttype Pincet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 727920 N
EAN/GTIN 4045197993335
Nummer fabrikant 727920 N
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Staal, met dunne punten, armen dubbel bekleed.
Speciaal staal, vernikkeld.