Pincet met 4,5 mm brede, platte punt, gebogen, 120 mm, vorm 38a, Materiaal: AM

Artikelnummer: 727610 AM
Red Week %
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
411 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Materiaal Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaal: antimagnetisch staal, roestvrij

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal antimagnetisch staal, roestvrij
Lengte 120 mm
Puntbreedte 4,5 mm
Punteigenschap breed / plat
Puntvorm 38a
Punt verwisselbaar nee
Producttype Pincet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 727610 AM
EAN/GTIN 4045197993120
Nummer fabrikant 727610 AM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Antimagnetisch staal, roestvrij.