Endurance-magneet-kernboormachine tot 36 mm,,KBE 36 QW MAGSPEED Fabrication Set

Artikelnummer: 72732862000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 72732862000
EAN/GTIN 4014586899664
Nummer fabrikant 72732862000
L-nummer L00020 110459
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verdubbeling van de productiviteit bij een perfect resultaat: boortijden worden gehalveerd, het werkproces versneld.
  • Dankzij een hoge bewerkingssnelheid zijn tot wel 6 boorgaten mogelijk in vergelijking met tot nu toe 3 boorgaten bij dezelfde arbeidstijd.
  • ,Een uitstekend en nog nooit vertoond verspanend vermogen dankzij een toerental- en koppelkromme met boorsnelheden van max.
  • 7 m/min, ideaal voor HM ULTRA- en HM ULTRA SPEED-kernboren.
  • ,Unieke duurzaamheid voor max.
  • 24 boorgaten dankzij een extreem slijtarm machineconcept met borstelloze motor met hoog vermogen van 1 6 W en binnenliggende boormotorkabelgeleiding.
  • ,HM ULTRA SPEED 35: HM-kernboren met TiAlSiN-oppervlaktecoating voor een uniek verspanend vermogen en een maximale bewerkingssnelheid bij een zeer lange levensduur.

Kenmerk:

  • Nominaal ingangsvermogen: 600 W.
  • Vermogensafgifte: 200 W.
  • Motor: Borstelloos
  • Lastsnelheid: 620 min⁻¹
  • Onbelast toerental: 620 min⁻¹
  • HM kernboor max. Ø: 36 mm
  • HSS kernboor max. Ø: 20 mm
  • kernboor boordiepte max.: 50 mm
  • Kernboorkop: 3/4 in Weldon
  • Wijziging kernboor: zonder gereedschap
  • Slag: 107 mm
  • Magneethoudkracht: 10 000 N.
  • Afmetingen magnetische voet: 175 x 80 mm
  • Kabel met stekker: 4 m
  • gewicht volgens EPTA: 11,20 kg