Kernbooreenheid metaal tot 50 mm,,KBM 50 auto QW

Artikelnummer: 72732761000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 72732761000
EAN/GTIN 4014586897646
Nummer fabrikant 72732761000
L-nummer L00020 110386
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extreem slijtvast machineconcept met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermslang voor zwaar gebruik in industrie en bouw.
  • ,Tijds- en kostenbesparing bij grote boorvolumes door digitaal aangestuurde boorvoeding.
  • ,Door rechts-/linksdraaiende functie, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 315 mm is universeel gebruik zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen evenals ruimen en verzinken mogelijk.
  • ,Planbare werktijden bij werken op opdrachtbasis en werken in serie door reproduceerbare en geklokte boortijden.
  • ,MK3-gereedschaphouder.
  • ,FEIN motor met hoog vermogen en een stabiel toerental.
  • ,Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
  • ,Grote magnetische kracht.
  • ,Comfortabele aanduiding van de magneethoudkracht geeft ondersteuning bij het veilig aanzetten van de machine.
  • ,Geïntegreerde koelmiddeltank zorgt voor een lange levensduur van de kernboor.
  • ,Kantelsensor.
  • ,Toerentalgeheugen „Memory-Function“.
  • ,Personen-veiligheidsschakelaar.
  • ,* optioneel met toebehoren.
  • ,** alleen bij handmatig machinegebruik

Kenmerk:

  • Nominaal ingangsvermogen: 200 W.
  • Vermogensafgifte: 610W
  • Lastsnelheid: min⁻¹
  • Lastsnelheid 1. versnelling: 130 - 260 min⁻¹
  • Lastsnelheid 2. versnelling: 260 - 520 min⁻¹
  • Onbelast toerental: min⁻¹
  • Gereedschapsopname: MK 3
  • HM kernboor max. Ø: 50 mm
  • HSS kernboor max. Ø: 40 mm
  • kernboor boordiepte max.: 50 (75)* mm
  • Spiraalboren max. Ø: 18/23** mm
  • Draadtappen: M 16**
  • Lagere max. Ø: 50** mm
  • Wrijven max. Ø: 23** mm
  • Kernboorkop: 3/4 in Weldon
  • Wijziging kernboor: zonder gereedschap
  • Slag: 145 mm
  • Totaal slagbereik: 315 mm
  • Kabel met stekker: 4 m