Compacte magneet-kernboormachine tot 36 mm,,Truckframe-Set 3/4 in Weldon / HSS SPECIAL 25

Artikelnummer: 72732365000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 72732365000
EAN/GTIN 4014586897509
Nummer fabrikant 72732365000
L-nummer L00020 110383
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extreem klein en licht voor werken op krappe en moeilijk toegankelijke plaatsen, ook verticaal en bovenhands, dankzij een bouwhoogte van 169 mm, een bouwlengte van 29 mm en een gewicht van 8,5 kg.
  • ,Extreem slijtvast en duurzaam machineconcept met een spelingvrije spilverplaatsing voor boorresultaten met een hoge maatnauwkeurigheid bij zwaar gebruik in industrie en bouw.
  • ,Zeer krachtige en onderhoudsvrije borstelloze motor met een hoog vermogen van 12 watt en stabiel toerental voor een permanent hoge bewerkingssnelheid evenals een functie voor rechts en links draaien en een elektronische toerentalinstelling voor alle boortoepassingen als kern- en spiraalboren, tappen en verzinken.
  • ,Kernboor HSS SPECIAL 25: Dankzij een speciale snijvlakgeometrie wordt de kern van binnen naar buiten gesneden en kunnen er zo ook materialen met meerdere lagen in één werkfase worden geboord.
  • ,Boordiameters en verbruiksmaterialen: De belangrijkste accessoires altijd bij de hand van de gangbaarste boordiameters tot en met de snijpasta voor de koelsmering.
  • ,Koffersysteem L-BOXX: Overzichtelijk, netjes en veilig opgeborgen.
  • Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plekje en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden.

Kenmerk:

  • Nominaal ingangsvermogen: 200 W.
  • Vermogensafgifte: 680W
  • Lastsnelheid: 130 - 610 min⁻¹
  • Onbelast toerental: 130 - 660 min⁻¹
  • HM kernboor max. Ø: 36 mm
  • HSS kernboor max. Ø: 36 mm
  • kernboor boordiepte max.: 35 mm
  • Spiraalboren max. Ø: 16 mm
  • Draadtappen: M 12
  • Lagere max. Ø: 32 mm
  • Kernboorkop: 3/4 in Weldon
  • Hoekmaat: 40 mm
  • Totale hoogte: 169 mm
  • Lengte: 290 mm
  • Slag: 46 mm
  • Hoekmaat: 40 mm
  • Totale hoogte: 169 mm
  • Lengte: 290 mm
  • Magneethoudkracht: 10 000 N.
  • Kabel met stekker: 3 m
  • gewicht volgens EPTA: 8,50 kg