Elektronica-zijsnijtang, standaardkopvorm, FW, Totale lengte: 125mm

Artikelnummer: 726210 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
579 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Snijhoek: Klein facet

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 125 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Snijhoek Klein facet
Kopbreedte 12 mm
Snijlengte 11,5 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 726210 125
EAN/GTIN 4045197976482
Nummer fabrikant 726210 125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurig bewerkt, met slanke vorm. Snijkanten inductief gehard (62 − 64 HRC). Spiegelvrij oppervlak, mat gestraald met ingelegd scharnier en verzonken schroef. Dubbele, verwisselbare veer voor eenvoudige bediening. Tweecomponenten-grepen van antistatisch materiaal. ESD-veilig. Snijkanten precisiegeslepen.

Materiaal:

CNC-bewerkt speciaal gereedschapsstaal voor uiterst nauwkeurige toleranties.