Set parallelle vlakstukken

Artikelnummer: 72348
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 72348
EAN/GTIN 4020772072346
Nummer fabrikant 72348
L-nummer L30130 930
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Parallelle onderlegset, in houten doos met verwijderbaar scharnierend deksel.
Fijn geslepen parallel aan het plan in paren.
Informatie over de afmetingen op het product.
Behuizing gehard.

Koppel tolerantie in hoogte TP2 en breedte TP1 volgens IT 5.
Nominale maattolerantie in hoogte en breedte volgens DIN ISO 2768m.
Overige afmetingen conform DIN ISO 2768 m.

De geometrische gradatie resulteert in een volledige benutting van de steunhoogte:
2,5 - 25 mm over 40 verschillende hoogtes 2,5 - 45 mm
4 - 32 mm over 40 verschillende hoogtes 4 - 57 mm
4 - 40 mm over 40 verschillende hoogtes 4 - 72 mm
8 - 50 mm over 30 verschillende hoogtes 8 - 90 mm
8 - 63 mm over 40 verschillende hoogtes 8 - 113 mm
20 - 100 mm over 14 verschillende hoogtes 20 - 180 mm.

Kenmerk:

  • Maat: 8-63
  • paar: 5
  • Vak L x B x H.: 305x115x 70
  • Gewicht: 7,4 kg