Plaatschaar tot 2,5 mm,,BLS 2.5 E Set

Artikelnummer: 72303562000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 72303562000
EAN/GTIN 4014586900032
Nummer fabrikant 72303562000
L-nummer L00020 110417
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige motor met groot vermogen voor het zwaarste werk.
  • ,Optimaal zicht op het werk maakt een snelle progressie van het werk mogelijk.
  • ,Viervoudig omkeermes voor zuiver snijden zonder bramen bij lage bedrijfskosten.
  • ,Optimaal voor bijsnijden en op maat snijden.
  • ,Optimaal zicht op het werk.
  • ,Houdt zich goed in bochten bij slechts een geringe plaatvervorming.
  • ,5 meter kabel.
  • ,Roestvrij staal tot 1,6 mm.

Kenmerk:

  • Nominaal ingangsvermogen: 350W
  • Vermogensafgifte: 210W
  • Aantal pendelbewegingen: 800 - 700 1 rpm
  • Zaagsnelheid: 3 - 6 m/min.
  • staal tot 400 N/mm²: 2,5 mm
  • staal tot 600 N/mm²: 2 mm
  • staal tot 800 N/mm²: 1,6 mm
  • Non-ferrometalen tot 250 N/mm²: 3 mm
  • Radius kleinst mogelijke curve: 20 mm
  • Kabel met stekker: 5 m
  • gewicht volgens EPTA: 2,10 kg