plaatschaar tot 2.5 mm, BLS 2.5 E.

Artikelnummer: 72303561000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 350 W
Producttype Schaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 72303561000
EAN/GTIN 4014586874944
Nummer fabrikant 72303561000
L-nummer L00030 392
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • plaatschaar tot 2.5 mm
  • BLS 2.5 E
  • handige gebogen plaatschaar voor het bewerken van roestvrij staal

Kenmerk:

  • Nominaal ingangsvermogen 350 W
  • uitgangsvermogen 210 W
  • slagfrequentie 800 - 1 700 1/min
  • snijsnelheid 3 - 6 m/min
  • staal tot 400 N/mm² 2,5 mm
  • staal tot 600 N/mm² 2 mm
  • staal tot 800 N/mm² 1,6 mm
  • non-ferrometalen tot 250 N/mm² 3 mm
  • radius van de kleinste bocht 20 mm
  • kabel met stekker 5 m
  • gewicht volgens EPTA 2,10 kg

Voordeel:

  • Krachtige motor met krachtige trekkracht voor de zwaarste klussen
  • Onbelemmerd zicht op de snijlijn maakt een snellere voortgang van het werk mogelijk
  • Viervoudig omkeerbaar mes voor zuivere en braamvrije snedes bij lage bedrijfskosten
  • Optimaal voor afkorten en op maat snijden
  • Onbelemmerd zicht op de snijlijn
  • Goede rondloop van bochten met slechts geringe vervorming van de plaat
  • 5 meter kabel
  • Roestvrij staal tot 1,6 mm

Levering:

  • Plunjer en tafelmes
  • 1 paar sleutels
  • 1 spaanvanger

Downloads en documenten

Geschikte producten