Veiligheidsschoen laag REACTION blue Low ESD S3 REACTION blue Low ESD S3, Maat 38

Artikelnummer: 722851-38
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie REACTION
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 38
Kleur blauw
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 722851-38
EAN/GTIN 4030839310779
Nummer fabrikant 722851-38
L-nummer L00790 2438
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • semi-orthopedische inlegzool ESD grey
  • metaalvrije tussenzool
  • TPU/PU zool DIMENSION PRO
  • slijtvaste beschermneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "REACTION" Bekijk alles