Compacte haakse slijper Ø 150 mm,,CG 15-150 BL

Artikelnummer: 72251060000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 72251060000
EAN/GTIN 4014586900674
Nummer fabrikant 72251060000
L-nummer L00020 110245
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Maximale levensduur dankzij borstelloze FEIN PowerDrive-motor met geheel gesloten motorbehuizing en apart gemonteerde motorelektronica.
  • ,Optimale bescherming van de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof en daardoor vermindering van uitvaltijden en onderhoudskosten.
  • ,Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking, elektronische overbelastingsbeveiliging, toerentalinstelling, terugslagbewaking, anti-vibratiehandgreep en rem.
  • ,Optimale koeling en temperatuurbewaking.
  • ,Een gewicht van slechts 2,4 kg bij een afgegeven vermogen van 15 W voor een uitstekende verhouding tussen gewicht en vermogen.
  • ,Bij de levering inbegrepen snelspanmoer voor wisselen van slijpmiddelen binnen enkele seconden zonder gereedschap.
  • ,Werken zonder snel moe te worden door een slanke greepomtrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
  • ,Nieuwe anti-vibratiehandgreep verhoogt de gripvastheid met wel 16 % in vergelijking met gangbare handgrepen.
  • Bovendien worden optredende trillingen tot een minimum beperkt.
  • ,Industriekabel H7, 4 m lang.