Borgveertang, Type: J5

Artikelnummer: 719795 J5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Toepassing borgveertangen: Binnenring recht

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing borgveertangen Binnenring recht
totale lengte 570 mm
Voor binnenborgveer-⌀ 122 mm - 300 mm
Punt-⌀ 3,5 mm
Norm DIN 5256 C
Vorm C
Bekvorm recht
Materiaal Gewalst staal
Materiaal punt Speciaal gereedschapsstaal, oliegehard
Oppervlak met zwarte poedercoating
Handvat met vastzetmechanisme ja
Punt verwisselbaar ja
Producttype Borgveertang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 719795 J5
EAN/GTIN 4003773024910
Nummer fabrikant 44 10 J5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Grepen van plaatstaal met vastzetmechanisme.
Met ingezette precisiepunten.
Vorm C − rechte bekken.

Voordeel:

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

Norm:

DIN 5256 C en D − voor binnenborgveren.

Downloads en documenten

Geschikte producten