Precisie-borgveertang, Type: J0

Artikelnummer: 719790 J0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
169 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Toepassing borgveertangen: Binnenring recht

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing borgveertangen Binnenring recht
totale lengte 140 mm
Voor binnenborgveer-⌀ 8 mm - 13 mm
Punt-⌀ 0,9 mm
Norm DIN 5256 C
Vorm C
Bekvorm recht
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Speciaal staal
Materiaal punt Speciaal staal
Oppervlak grijs gefosfateerd
met begrenzingsaanslag nee
Handvat met vastzetmechanisme ja
Punt verwisselbaar nee
Producttype Borgveertang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 719790 J0
EAN/GTIN 4003773048510
Nummer fabrikant 48 11 J0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Greep- en scharniergedeelte gesmeed. Punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt en in het tanglichaam geperst.
Tang grijs gefosfateerd. Grepen met kunststof bekleed.
Met ingezette precisiepunten.
Vorm C − rechte bekken.

Voordeel:

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

Norm:

DIN 5256 C en D − voor binnenborgveren.