Veiligheidssandaal AMBITION blue Easy ESD S1 AMBITION blue Easy ESD S1, Maat 45

Artikelnummer: 71733-45
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Norm: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie AMBITION
Veiligheidsklasse S1
Materiaal veiligheidsneus Staal
Norm EN ISO 20345:2011
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 45
Kleur blauw
Producttype Veiligheidssandaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 71733-45
EAN/GTIN 4030839252000
Nummer fabrikant 71733-45
L-nummer L00790 650
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • nubuck leder/mesh materiaal
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde tong
  • semi-orthopedische inlegzool ESD grey
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • TPU/PU zool DIMENSION PRO
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S1 SRC, type A

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "AMBITION" Bekijk alles