Dames vlamwerende werkbroek zwart/grijs C40

Artikelnummer: 717315169994C40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 717315169994C40
EAN/GTIN 7330509889695
Nummer fabrikant 717315169994C40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Slijtvaste brandwerende broek in een damespasvorm met voorgevormde knieën en flexibele, praktische zakken zoals kniebeschermers. De benen zijn voorzien van reflecterende details voor een betere zichtbaarheid. Industrieel wasbaar. Het materiaal is olie-, vuil- en waterafstotend. Gecertificeerd volgens EN 1149-5, IEC 61482-2. EN ISO 11611. EN ISO 11612. EN 13034. ATPV: 16,0 cal/cm².