Accukantenfrees tot 5 mm met gebruikersset,,AKFH 18-5 AS basisset afkanting met 2 x 8Ah-ProCore-accu

Artikelnummer: 71380563000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 71380563000
EAN/GTIN 4014586898261
Nummer fabrikant 71380563000
L-nummer L00020 110310
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Machine uitpakken en beginnen: set is ontworpen om afkantingen te maken bij vlakke materialen, platen en reservoirs, binnen- en buitenranden evenals contourverlopen.
  • ,Hoge afnamecapaciteit bij minimale krachtsinspanning en traploze toerentalinstelling voor verschillende materialen.
  • ,Ergonomisch dankzij laag gewicht en compact ontwerp.
  • ,Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking en elektronische overbelastingsbeveiliging.
  • ,Hoog vermogen en lange levensduur door borstelloze FEIN PowerDrive-motor.
  • ,Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking en elektronische overbelastingsbeveiliging.
  • ,Compatibel met alle 18V-AMPShare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit.
  • Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
  • ,ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en ″Electronic Cell Protection″ (ECP).
  • ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
  • ,COOLPACK 2.
  • -technologie zorgt voor een 135% langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
  • ,Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.
  • ,Uitgebreid assortiment accessoires voor verschillende materialen zoals staal, roestvrij staal en non-ferrometalen.
  • ,Bovengemiddelde levensduur van de indexeerbare beitelplaatjes dankzij 8-voudig of 16-voudig gebruik.
  • ,Optimaal uitgerust voor elk gebruik.
  • Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18V
  • accu-compatibiliteit: Li-Ion / ProCore Li-Ion
  • accu-interface: 18 V AMPShare
  • Onbelast toerental: 2 400 - 7 500 min⁻¹
  • Lengte van de afschuining max. bij 45°: 5 mm
  • afkanthoogte max. bij 45°: 3,5 mm
  • Fasehoek: 45°
  • Radius: 1,2 / 2,5 mm
  • Trimhoofd: 3x SX-plaat
  • Steunplaat Ø: 98 mm
  • Gewicht zonder accu: 2,52 kg