Halfronde tang, recht VDE-isolatie, totale lengte: 160mm

Artikelnummer: 713351 160
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.652 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Beklengte 50 mm
Bekvorm ovaal-spits, recht
Norm overeenkomstig DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bekeigenschap Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
Uitvoering bekken aan de binnenzijde geruwd
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak blank
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 713351 160
EAN/GTIN 4045197887894
Nummer fabrikant 713351 160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd.
Blanke tang, grepen met meercomponenten-bekleding.
Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.