Klemstang getornd, met verstelbare steunschroef, compleet

Artikelnummer: 71332
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 71332
EAN/GTIN 4020772071332
Nummer fabrikant 71332
L-nummer L30130 852
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Klemijzer, met verstelbare steunschroef, compleet, met DIN 787, DIN 6340, DIN 6330b.
temperstaal gelakt.

Kenmerk:

  • Groef: 20
  • Met spanbout: M20x20x160
  • H*: 43-92
  • vergel.
    DIN6316
    B1 x L: 22x200
  • D x LS: M20x69
  • A: 30
  • B2: 60
  • E1: 59,0
  • E2: 70
  • Gewicht: 3322 g