Compacte accu-reciprozaag,,ASAS 18-21 K AS Set 2 x 4 Ah

Artikelnummer: 71330162000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 71330162000
EAN/GTIN 4014586900117
Nummer fabrikant 71330162000
L-nummer L00020 110244
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoge bewerkingssnelheid bij het zagen dankzij de krachtige DC-motor.
  • ,De juiste oplossing voor nagenoeg alle materialen en toepassingen: Het SDS-systeem voor snel, zonder gereedschap wisselen van zaagbladen.
  • ,Werken zonder snel vermoeid te raken dankzij geoptimaliseerd formaat en minder trillingen.
  • ,Ledlamp verlicht de werkomgeving.
  • ,Toerental variabel regelbaar met gashendel.
  • ,Handzaam design inclusief softgrip.
  • ,Compatibel met alle 18V-AMPShare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit.
  • Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
  • ,Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.
  • -technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu.
  • Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's.
  • ″Electronic Cell Protection″ ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
  • ,Uitstekend uitgerust voor elke klus.
  • Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • accu-compatibiliteit: Li-Ion / ProCore Li-Ion
  • accu-interface: 18 V AMPShare
  • Aantal pendelbewegingen: 0 - 3 050 1 rpm
  • Hout: 200 mm
  • Metalen profielen en metalen buizen: 100 mm
  • Slaglengte: 21 mm
  • Breedte: 78 mm
  • Hoogte: 177 mm
  • Lengte: 367 mm
  • Gewicht zonder accu: 2,00 kg