Accuknabbelschaar tot 1,6 mm,,ABLK 18 1.6 E AS Set 1x 5 Ah

Artikelnummer: 71321163000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 71321163000
EAN/GTIN 4014586899268
Nummer fabrikant 71321163000
L-nummer L00020 110502
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 66 m snijcapaciteit (in plaat van ,8 mm) met één acculading (5 Ah).
  • ,In stappen van 45° 36° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
  • ,Optimale hanteerbaarheid door extreem slanke aandrijfkop.
  • ,1,5 m/min snijsnelheid voor uitstekende progressie van het werk.
  • ,Variabele snijsnelheid door elektronisch instelbaar aantal slagen.
  • ,Kortstondig overlappingsbereik tot 2,6 mm.
  • ,Roterende stempel voor een tot 3% langere levensduur.
  • ,Beproefde MultiMaster motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
  • ,Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18V-accu's.
  • ,Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V-accu's: COOLPACK 1.
  • -technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
  • ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.
  • ,Geringe gebruikskosten.
  • Stempel en matrijs worden onafhankelijk van elkaar verwisseld.
  • ,QuickIN-snelwisselsysteem van matrijs en stempel.
  • ,Optimaal uitgerust voor elk gebruik.
  • Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.
  • ,Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Accucapaciteit: 5 Ah
  • accu-compatibiliteit: Li-Ion / ProCore Li-Ion
  • accu-interface: 18 V AMPShare
  • Aantal pendelbewegingen: 850 - 350 1 rpm
  • Zaagsnelheid: 1,5 m/min
  • staal tot 400 N/mm²: 1,6 mm
  • staal tot 600 N/mm²: 1 mm
  • staal tot 800 N/mm²: 0,7 mm
  • Non-ferrometalen tot 250 N/mm²: 2,5 mm
  • De spoorbreedte snijden: 5 mm
  • Immersie Ø met matrijs: 22 mm
  • radius van de kleinste kromme (binnen/buiten): 30 / 35 mm
  • Gewicht zonder accu: 1,71 kg