Batterijpunt tot 1.3 mm, ABLK 18 1.3 te Select

Artikelnummer: 71320661000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Knabbelschaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 71320661000
EAN/GTIN 4014586886725
Nummer fabrikant 71320661000
L-nummer L00030 581
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Batterijpunt tot 1.3 mm
  • ABLK 18 1.3 te Select
  • compacte en gebogen penpunt voor dak- en gevelconstructie. Nauwkeurige sneden in trapezoïdale plaat tot 1.3 mm

Kenmerk:

  • Batterijspanning 18 V
  • Batterijcompatibiliteit Li-Ion / HighPower Li-Ion
  • Batterijinterface MultiVolt
  • Slagfrequentie 900 - 1 600 1/min
  • Snijsnelheid 1,9 m/min
  • Staal tot 400 N/mm² 1,3 mm
  • Staal tot 600 N/mm² 0,8 mm
  • staal tot 800 N/mm² 0,6 mm
  • non-ferrometalen tot 250 N/mm² 2 mm
  • snijspoorbreedte 4 mm
  • insteek-Ø met matrijs 19 mm
  • radius van de kleinste ronding (binnen/buiten) 25 / 30 mm
  • gewicht zonder batterij 1,60 kg

Voordeel:

  • 45 m snijcapaciteit (in 0,8 mm plaat) met één acculading (6 Ah)
  • 1,9 m/min snijsnelheid voor uitstekende werkvoortgang
  • Variabele snijsnelheid dankzij elektronisch instelbare slagfrequentie
  • MultiVolt interface. Accugereedschap kan met alle FEIN Li-Ion-accu's (12-18 V) worden gebruikt
  • Kort overlappingsbereik tot 2,6 mm
  • Optimale hanteerbaarheid door extreem slanke drijfkop
  • Aangenaam licht gewicht
  • QuickIN snelwisselsysteem voor matrijs en pons
  • Roterende pons voor tot 30 % langere levensduur
  • Snijrichting variabel in stappen van 45° tot 360° verstelbaar door gereedschapsloos draaibare matrijshouder
  • Beproefde MultiMaster motor met buitengewoon vermogen en stabiliteit

Levering:

  • 1 matrijs voor trapeziumvormige plaat (3 01 09 170 00 1)
  • 1 pons (6 36 02 050 00 0)
  • 1 kunststof gereedschapskoffer

Downloads en documenten

Geschikte producten

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen