Veiligheidsschoen laag ADVISER Low ESD S2 ADVISER Low ESD S2, Maat 45

Artikelnummer: 71306-45
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie ADVISER
Veiligheidsklasse S2
Materiaal veiligheidsneus Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 45
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 71306-45
EAN/GTIN 4030839144145
Nummer fabrikant 71306-45
L-nummer L00790 1062
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder
  • binnenvoering van leder
  • hele inlegzool BUSINESS ESD
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • MONO-PU zool BUSINESS
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S2 SRC, type A