Machine met oscillerende beweging - accu,,MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q voegenrenovatie

Artikelnummer: 71293764000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 71293764000
EAN/GTIN 4014586898933
Nummer fabrikant 71293764000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • PrecisieMultiTools komen op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Door de trillingsdemping werken ze rustig en nauwkeurig.
  • ,Veelzijdigheidmet meslengtes tot 98 mm kunnen ook zeer diepe voegen worden uitgesneden.
  • Het met diamant beklede reinigingsmes reinigt de voegranden vóór het opnieuw voegen.
  • ,Veiligheid en eenvoudMultiTools werken nauwkeurig en veilig in de voeg.
  • Messen breken niet en het elektrische gereedschap is beschermd tegen overbelasting en oververhitting.
  • Verkeerd gebruik is nagenoeg uitgesloten.
  • ,Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluiddemping.
  • ,QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
  • ,12-kant-houder voor optimale draaimomentoverbrenging.
  • ,18 V FEIN PowerDrive motor: zeer krachtige, nagenoeg slijtvrije, borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.
  • ,Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
  • ,Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
  • ,Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
  • ,De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
  • ,De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
  • ,Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18V-accu's.
  • ,Optimaal uitgerust voor elk gebruik.
  • Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18V
  • accu-compatibiliteit: Li-Ion / ProCore Li-Ion
  • accu-interface: 18 V AMPShare
  • Oscillaties: 10 000 - 19 500 1 rpm
  • Gereedschapsopname: 12-snijkanten
  • Gereedschapswissel: QuickIN
  • Amplitude: 2 x 1,7°
  • Gewicht zonder accu: 1,10 kg