Machine met oscillerende beweging - accu,,Accu MULTIMASTER AMM 700 Max AS 4 Ah in nylon tas

Artikelnummer: 71293665000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 71293665000
EAN/GTIN 4014586900483
Nummer fabrikant 71293665000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluiddemping.
  • ,StarlockMax-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 1% krachtoverbrenging zonder verlies.
  • ,QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
  • ,Dankzij de StarlockMax-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 18 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.
  • ,18 V FEIN PowerDrive motor: zeer krachtige, nagenoeg slijtvrije, borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.
  • ,Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
  • ,Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
  • ,Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
  • ,Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
  • ,De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
  • ,De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
  • ,Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18V-accu's.
  • ,Elektronische veiligheidsuitschakeling: bescherming voor gebruikers bij bijv.
  • blokkeren van het zaagblad.

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18V
  • Accucapaciteit: 4 Ah
  • accu-compatibiliteit: Li-Ion / ProCore Li-Ion
  • accu-interface: 18 V AMPShare
  • Oscillaties: 10 000 - 19 500 1 rpm
  • Gereedschapsopname: StarlockMax
  • Gereedschapswissel: QuickIN
  • Amplitude: 2 x 2,0°
  • Gewicht zonder accu: 1,10 kg