Haakse accuslijper PROTAGO Ø 125 mm,,CCG 18-125-12 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS

Artikelnummer: 71222062000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 71222062000
EAN/GTIN 4068708004795
Nummer fabrikant 71222062000
L-nummer L00020 110456
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Maximale bescherming van de gebruiker door de combinatie van een groot aantal veiligheidsfuncties.
  • ,Vermindert ongevallen die vaak door een verkeerde bediening of onachtzaamheid worden veroorzaakt.
  • ,Uitgebreide gebruikersbescherming door tweehandsbediening met AutoStop (dodemansschakelaar) en permanent gemonteerde extra handgreep, niet-afneembare beschermkap evenals terugslagbewaking (kickback), geleidelijke start, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en remfunctie.
  • ,De onderhoudsarme FEIN Power Drive motor en het AMPShare accusysteem leveren hetzelfde vermogen als een 1 2 watt machine met snoer voor maximale prestaties en robuustheid.
  • Optimale toerentallen, afgestemd op de meest uiteenlopende materialen door traploze, elektronische toerentalregeling.
  • ,Duurzaam en robuust dankzij compleet gesloten motorbehuizing.
  • Deze beschermt de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof.
  • Innovatieve koelribben zorgen voor een optimale afvoer van de warmte inclusief temperatuurbewaking.
  • ,Dubbele productiviteit: tot wel 45 % meer doorslijpbewerkingen dan met het voorgangersysteem (CCG 18 SEC + FEIN High-Power-accu's) dankzij de perfecte combinatie van krachtige machine en krachtig ProCORE-accusysteem.
  • Tot wel 16 % sneller doorslijpen dan met vergelijkbare concurrerende machines.
  • ,Ideale ergonomie voor doorslijpwerkzaamheden door een slanke greepomtrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
  • ,Optimaal vermogen, veilige hantering, perfecte ergonomie en eenvoudige bediening in elke werksituatie.
  • ,Veilige geleiding in elke werksituatie door een extra handgreep die in 6 standen verstelbaar is.
  • ,Geringe ombouwtijden door montage- en instelmogelijkheden zonder gereedschap, zoals bijvoorbeeld instelling van de beschermkap, montage van de afdekkap voor doorslijpwerkzaamheden of het wisselen van de verbruiksmaterialen met behulp van een snelspanmoer.
  • ,Werken zonder snel moe te worden door een slanke greepomtrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
  • ,De beproefde, uitermate betrouwbare borstelloze FEIN PowerDrive-motoren garanderen een zeer lange levensduur.
  • ,Compleet gesloten motorbehuizing beschermt de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof.
  • Tegen stof beschermde, aparte motorelektronica in het greepgedeelte.
  • ,Onderhoudsvrije motor met innovatieve koelribben voor optimale afkoeling inclusief temperatuurbewaking.
  • ,Heel rustige loop en werken zonder veel trillingen door de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing ontkoppelde motor en vier extra trillingsdempers.
  • ,Levert hetzelfde vermogen als een dienovereenkomstige kabelgebonden haakse slijper van 18 watt.
  • ,Compatibel met alle 18V-AMPShare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit.
  • Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
  • ,COOLPACK 2.
  • -technologie zorgt voor een 135% langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
  • ,Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.
  • ,ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en ″Electronic Cell Protection″ (ECP).
  • ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
  • ,Uitstekend uitgerust voor elke klus.
  • Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.