Kabelschaar D100 met telescopische handgrepen

Artikelnummer: 712 100 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 712 100 3
EAN/GTIN 4049002021527
Nummer fabrikant 712 100 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het knippen van enkel-, meer- en fijnaderige kabels van Al en Cu
  • ook voor kabels met metalen mantel
  • niet geschikt voor staalkabels of staaldraad
  • optimale snijprestaties dankzij het ratelprincipe
  • Beenlengte in meerdere standen verstelbaar door middel van telescooparmen
  • De schaar kan in elke snijpositie worden geopend
  • Kan worden gebruikt in krappe ruimtes en boven het hoofd
  • Noodontgrendeling, geoptimaliseerde snijcontour
  • Voor deze kabelschaar zijn vervangende messen verkrijgbaar.
  • Het vervangen van de messen moet worden uitgevoerd door RENNSTEIG of door een van onze erkende partners.

Kenmerk:

  • Gewicht: 5700 g
  • Lengte: 660 mm
  • Uitvoering: gebruineerd
  • Kabeldikte mm: 100 mm
  • Meerdradige kabel: Cu 800 / Al 1000 mm²
  • Kabel met fijne draden: Cu 1000 mm²
  • Kabel in sectorvorm: Cu 960 / Al 1200 mm²