Klemstang omlaag getrapt, met verstelbare steunschroef

Artikelnummer: 71167
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 71167
EAN/GTIN 4020772071165
Nummer fabrikant 71167
L-nummer L30130 698
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Klemstang, getrapt, met verstelbare steunschroef, (zonder spanbout)
temperstaal gelakt.

Kenmerk:

  • Voor spanbout: M10
  • H*: 8-47
  • vergel.
    DIN 6315 B
    B1 x L: 11x100
  • D x LS: M10x39
  • A: 20
  • B2: 30
  • E2: 70
  • Gewicht: 330 g

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen