• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Accuschroefboormachine met 4 versnellingen,,ASCM 18-4 QM AS Set 5 Ah

Artikelnummer: 71161567000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 71161567000
EAN/GTIN 4014586900810
Nummer fabrikant 71161567000
L-nummer L00020 110505
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen.
  • Met toerentallen tot 4 rpm voor optimale bewerkingssnelheden in metaal voor elke boring van 1,5 tot 8 mm.
  • ,Maximale toepassingsmogelijkheden met het FEIN QuickIN-systeem voor multifunctioneel gebruik bij het boren, kernboren, schroefdraad tappen, verzinken en schroeven.
  • ,In een handomdraai en zonder gereedschap wisselen van de QuickIN-voorzetstukken tussen de toepassingen in metaal en hout met slechts één machine.
  • ,Heel veilig werken.
  • Terugslagbewaking (KickBack) stopt de machine.
  • ,Meer controle door uittrekbare extra handgreep.
  • ,De borstelloze, krachtige FEIN PowerDrive-motor met een tot 3% hoger rendement maakt een langere levensduur mogelijk.
  • ,Hoge koppels tot maximaal 13 Nm.
  • ,Massief metalen QuickIN-boorhouder (12 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
  • ,Elektronische draaimomentinstelling (15+1).
  • ,Intuïtief bedieningspaneel met dimbare led voor het perfect verlichten van de werkplek afhankelijk van het materiaal.
  • ,Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
  • ,Schroeft 1 x 4 mm schroeven zonder voorboren.
  • ,AMPShare-interface maakt 17 schroefverbindingen mogelijk (5 x 4 mm in hout) per acculading (GBA 18 V 5 Ah).
  • ,Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.
  • ,De innovatieve bijstelfunctie maakt het vastschroeven in hout met verlaagde snelheid mogelijk voor perfecte resultaten.
  • ,Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 28 en AMPShare-accu's.
  • ,Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.
  • -technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu.
  • Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's.
  • ″Electronic Cell Protection″ ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
  • ,Optimaal uitgerust voor elk gebruik.
  • Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18V
  • Accucapaciteit: 5 Ah
  • accu-compatibiliteit: Li-Ion / ProCore Li-Ion
  • accu-interface: 18 V AMPShare
  • Motor: Borstelloos
  • Drijfwerk: 4 standen
  • Interface voor accessoires: QuickIN
  • Onbelast toerental: 430 / 850 / 2 000 / 4 000 min⁻¹
  • Max. koppel (hard/zacht): 130 (70 / 50) Nm
  • Draaimomentstanden: 15 + 1
  • boorhouderboorhouder spanwijdte: 1,5 - 13 mm
  • Schroeven: 10 x 400 mm
  • Boormachine Ø staal spiraalboor: 13 mm
  • Boren Ø staal kernboor: 30 mm
  • Boor-Ø staal gatenzagen: 80 mm
  • Hout met Ø boor: 60 mm
  • Draadtappen: M 14
  • Gewicht zonder accu: 1,30 kg

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan