Accuslagschroevendraaier in gebruikersset,,ASCD 18-300 W2 AS Ready-to-use Set

Artikelnummer: 71151063000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 71151063000
EAN/GTIN 4014586900162
Nummer fabrikant 71151063000
L-nummer L00020 110391
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Om extreem precies te werken: de ASCD 18-3 W2 AS met elektronische draaimomentinstelling met 6 standen verhindert het afbreken van schroefkoppen.
  • ,Direct startklaar voor het vastschroeven van metrische schroeven met machine en bijpassende accessoires.
  • ,3-delige krachtdoppenset met bijpassende borgveer voor de sleutelwijdtes 17 mm, 19 mm en 21 mm.
  • ,Bij te kopen VARIO-adapter 1/2″ door FEIN ontwikkeld, passend voor alle VARIO-accessoires voor eenvoudig en machinaal boren, verzinken, schroefdraad tappen, nasnijden en reinigen van doorlopende schroefdraden tot maximaal M18.
  • Maakt van de slagschroevendraaier een tapmachine en breidt hiermee de toepassingsmogelijkheden met nog een machine uit.
  • ,Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 3% hoger rendement en lange levensduur.
  • ,1/2″ vierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
  • ,Metrische schroeven tot M18 (8.
  • 8).
  • ,1% hoger draaimoment bij linksdraaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven.
  • ,Robuuste massief metalen slagaandrijving.
  • ,Contactbeveiliging bij aandrijfkop.
  • ,Tot 6 schroefverbindingen (M18) met één acculading (ProCORE4 Ah).
  • ,Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
  • ,Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 28 en AMPShare-accu's.
  • ,Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V-accu's: COOLPACK 1.
  • -technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
  • ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.
  • ,Uitstekend uitgerust voor elke klus.
  • Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18V
  • accu-compatibiliteit: Li-Ion / ProCore Li-Ion
  • accu-interface: 18 V AMPShare
  • Motor: Borstelloos
  • Onbelast toerental: 0 - 1700 min⁻¹
  • Aantal slagen: 0 - 3400 min⁻¹
  • max. draaimoment: 290 Nm
  • Draaimomentstanden: 6
  • Gereedschapsopname: 1/2 in buitenvierkant
  • Max. Metrische schroef: M18 (8,8)
  • Max. Ø houtschroef: 8 x 300 mm
  • Gewicht zonder accu: 1,20 kg