{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| totale lengte | 140 mm | |
| Beklengte | 42 mm | |
| Bekvorm | plat | |
| Norm | DIN ISO 5745 | |
| Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | |
| Greep | Meercomponenten-bekleding | |
| Materiaal tang | Chroom-vanadiumstaal | |
| Oppervlak tang | verchroomd | |
| Producttype | Platbuigtang |
| Artikelnummer | 711200 140 | |
| EAN/GTIN | 4003773042914 | |
| Nummer fabrikant | 30 15 140 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |