Platbuigtang, gepolijst, Totale lengte: 125mm

Artikelnummer: 710100 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
185 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 125 mm
Beklengte 27 mm
Bekvorm plat
Norm DIN ISO 5745
Uitvoering bekken aan de binnenzijde geruwd
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak tang gezwart, kop gepolijst
Producttype Platbuigtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 710100 125
EAN/GTIN 4003773014447
Nummer fabrikant 20 01 125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Met korte, sterke bekken (plat). Bekken aan de binnenzijde geruwd.
Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.