3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W, 320+, 225 mm x NH, Die 886J

Artikelnummer: 7100335534
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 7100335534
EAN/GTIN 00068060670489
Nummer fabrikant 7100335534
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Het nieuwe schuren. Dankzij 3M™ hoeft er geen afweging meer te worden gemaakt tussen stofafzuiging en prestaties. Dankzij de legendarische 3M™ Precision-Shaped Grain-technologie en gaasrug bereikt de 3M™ eramische 3M™ Precision-Shaped Grain breekt voortdurend af en vormt daarbij scherpe snijranden, waardoor het schuurmateriaal twee keer zo lang meegaat en sneller slijpt vergeleken met toonaangevende gaas-schijven van de concurrentie. Profiteer van de 3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W om de concurrentie in uw branche het hoofd te bieden, zowel binnen de metaalproductie en houtbewerking als bij OEM-operaties in de lucht- en ruimtevaart, de scheepvaart, spoorwegen en de automobielindustrie. Een veiligere werkomgeving mogelijk maken. Een schonere werkomgeving is een veiligere werkomgeving. De 3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W zuigt meer dan 95% van het stof af dat bij het schuren vrijkomt, waardoor de blootstelling aan deeltjes in de lucht wordt verminderd en een gezondere, vrijwel stofvrije werkomgeving wordt gecreëerd. Bovendien snijdt de 3M™ Precision-Shaped Grain van de schijf met minder handdruk, waardoor de gebruiker comfortabeler kan schuren. Ervaar de voordelen van het 3M Xtract™-systeem. 3M™ is de one-stop-shop voor al uw behoeften op het gebied van schuurwerkzaamheden. Van netschijven tot excentrische schuurmachines en draagbare stofafzuigers: we hebben alles wat u nodig hebt om de productiviteit en de kwaliteit van uw werk te verhogen. De technische experts van 3M™ beschikken over decennia aan kennis van toepassingen en branches, zodat dat u de juiste schuurmaterialen en de optimale systeemoplossing krijgt. Aanbevolen toepassingen • Metaalproductie • Schuren van primer • Schuren van gelcoat • Schuren van composieten • Houtbewerking

Voordeel:

  • Premium gaas-schijf zorgt voor nagenoeg stofvrij schuren
  • De 3M™ Precision-Shaped Grain is gerangschikt in een uniek patroon, voor een toonaangevende snijsnelheid en een lange gebruiksduur
  • Onderdeel van de 3M Xtract™-serie, voor ultieme stofverwijdering en prestaties
  • Zorgt voor een schonere werkomgeving dan traditionele schijven met gatenconfiguraties
  • Rug met klittenbandbevestiging voor een snelle, eenvoudige schijfwissel
  • Ideaal voor een breed scala aan ondergronden en toepassingen, inclusief materiaalafname en fijne finish
  • Verkrijgbaar in verschillende groftes, van 80+ tot 320+